Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TKG 350037 Standascher D405xH770mm neusilber Stahlblech


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TKG 350037 Standascher D405xH770mm neusilber Stahlblech
TKG 350037 Standascher D405xH770mm neusilber Stahlblech
TKG 350037 Standascher D405xH770mm neusilber Stahlblech
Artikel-Nr.:
     1955B-2000301871
Hersteller:
     TKG
Herst.-Nr.:
     350037
EAN/GTIN:
     4260058003637
Suchbegriffe:
Kegel-Standascher
Kegelascher
Stand-Aschenbecher
Standaschenbecher
Standascher D405xH770mm neusilber Stahlbl.TKG aus Stahlblech · pulverbeschichtet · mit aufliegender Einlegeschale aus Aluminium zur Sandbefüllung · Einlegesieb aus Metall mit Schutzprofil
Weitere Informationen:
eClassID:
29120102
HerstellerNr:
350037
Werksnummer:
9000468703
Länge netto mm:
430,00
Breite netto mm:
425,00
Höhe netto mm:
415,00
Gewicht netto Kg:
5,330000
Gewicht brutto Kg:
5,330000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
neusilber
Groesse:
D405xH770mm neusilber
Produktart:
Standascher
Angebote (31)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
€ 5,45*
ab € 96,63*
€ 116,61*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 96,70*
€ 117,16*
2 Tage
10
€ 4,99*
ab € 105,11*
€ 127,55*
Lager 1955
10
€ 5,99*
ab € 107,84*
€ 133,74*
3 Tage
7
Frei Haus
ab € 102,09*
€ 134,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,74*
€ 159,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,34*
€ 155,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,17*
€ 148,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,92*
€ 146,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,84*
€ 128,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TKG
350019
ab € 101,25*
Ähnlich
TKG
350015
ab € 98,81*
Ähnlich
TKG
350010 / KZ 405-00 01
ab € 99,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.