Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
€ 0,00
 

PGP 12938005 Seifenspender VARIOMAT M H316xB134xT128ca.mm 2 l weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PGP 12938005 Seifenspender VARIOMAT M H316xB134xT128ca.mm 2 l weiß
PGP 12938005 Seifenspender VARIOMAT M H316xB134xT128ca.mm 2 l weiß
PGP 12938005 Seifenspender VARIOMAT M H316xB134xT128ca.mm 2 l weiß
Artikel-Nr.:
     1955B-2000302163
Hersteller:
     Peter Greven Physioderm
Herst.-Nr.:
     12938005
EAN/GTIN:
     4260029171150
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Seifenspender
Industrieseifenspender
Cremeseifenspender
Flüssigseifenspender
Spender VARIOMAT M H316xB134xT128ca.mm 2l weiß PGP abschließbar · Gehäuse weiß, Stahlblech pulverbeschichtet · mit Sichtfenster · Spenderhebel aus Edelstahl · hygienisches und umweltfreundliches Spendersystem · Befüllung ist nicht im Lieferumfang enthalten! Weitere technische Eigenschaften: · Material: St
Weitere Informationen:
eClassID:
29120101
HerstellerNr:
12938005
Werksnummer:
9000473404
Länge netto mm:
340,00
Breite netto mm:
337,00
Höhe netto mm:
156,00
Gewicht netto Kg:
2,076000
Gewicht brutto Kg:
2,076000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Groesse:
H316xB134xT128ca.mm
Produktart:
Spender
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 91,56*
€ 111,45*
3 Tage
18
Frei Haus
ab € 91,20*
€ 112,00*
2 Tage
25
€ 5,45*
ab € 92,25*
€ 113,08*
2 Tage
25
Frei Haus
ab € 93,22*
€ 113,60*
Lager 1955
24
€ 5,99*
ab € 100,92*
€ 127,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,27*
€ 151,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,41*
€ 146,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,87*
€ 139,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,05*
€ 136,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,92*
€ 120,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Peter Greven Physioderm
14182001
€ 89,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.