Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAGNETOPLAN 1662001 Magnet Premium D. 40 mm grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MAGNETOPLAN 1662001 Magnet Premium D. 40 mm grau
MAGNETOPLAN 1662001 Magnet Premium D. 40 mm grau
MAGNETOPLAN 1662001 Magnet Premium D. 40 mm grau
Artikel-Nr.:
     1955B-2000302321
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     1662001
EAN/GTIN:
     4013695010830
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rundmagnet
magnetoplan rundmagnet grau
Magnet Premium D.40mm grau MAGNETOPLAN Ø 40 x H 13 mm Weitere technische Eigenschaften: · Stärke: 13mm
Weitere Informationen:
eClassID:
24300902
HerstellerNr:
1662001
Werksnummer:
9000483173
Länge netto mm:
38,00
Breite netto mm:
40,00
Höhe netto mm:
14,00
Gewicht netto Kg:
0,044000
Gewicht brutto Kg:
0,044000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
grau
Groesse:
Ø 40 mm grau
Produktart:
Magnet
Weitere Suchbegriffe: rundmagnet, rundmagnet grau
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
300
120
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,5118*
€ 0,6725*
1 Tag
300
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,51*
€ 0,86*
10 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,64*
€ 1,05*
1 Tag
210
10
pro Stück
€ 5,59*
ab € 0,69*
€ 1,13*
Lager 1955
310
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,70*
€ 1,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 12,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
magnetoplan
12402CC
ab € 28,61*
Zubehör
magnetoplan
1240490
ab € 211,04*
Zubehör
magnetoplan
1240288
ab € 19,08*
Zubehör
magnetoplan
1240489
ab € 151,00*
Zubehör
magnetoplan
1242718
ab € 1.190,96*
Zubehör
magnetoplan
1242315
ab € 574,81*
Zubehör
magnetoplan
1240000
ab € 110,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.