Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SULO 2014929 Universalschellenband für Abfallbehälter Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SULO 2014929 Universalschellenband für Abfallbehälter Stahl
SULO 2014929 Universalschellenband für Abfallbehälter Stahl
SULO 2014929 Universalschellenband für Abfallbehälter Stahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2000302547
Hersteller:
     SULO
Herst.-Nr.:
     2014929
EAN/GTIN:
     4054773017846
Suchbegriffe:
Abfallsammler Schellenset
Schellenband
Schlauchschellen Endlosband
Schlauchschellenband
Universalschellenband f.Abfallbehälter STA SULO für Abfallbehälter · für Pfostenbefestigung · zur Befestigung werden 2 Schellen benötigt Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: verzinkt
Weitere Informationen:
eClassID:
29120102
HerstellerNr:
2014929
Werksnummer:
9000491034
Länge netto mm:
900,00
Breite netto mm:
130,00
Höhe netto mm:
30,00
Gewicht netto Kg:
0,220000
Gewicht brutto Kg:
0,220000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Universalschellenband
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
56
10
Frei Haus
ab € 6,56*
€ 8,86*
4 Tage
42
1
€ 5,99*
ab € 6,45*
€ 9,09*
2 Tage
56
1
€ 6,95*
ab € 6,56*
€ 9,13*
2 Tage
39
1
€ 5,59*
ab € 6,95*
€ 9,67*
Lager 1955
56
1
€ 5,99*
ab € 7,17*
€ 10,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Metallwerke Renner
7000-00
ab € 71,93*
Sonstiges
SULO
1053902
ab € 56,35*
Sonstiges
SULO
1052434
ab € 56,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.