Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenmessschieber 150 mm mit Momentfeststellung eckig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Taschenmessschieber 150 mm mit Momentfeststellung eckig
Taschenmessschieber 150 mm mit Momentfeststellung eckig
Taschenmessschieber 150 mm mit Momentfeststellung eckig
Taschenmessschieber 150 mm mit Momentfeststellung eckig
Artikel-Nr.:
     1955B-2000303715
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000851008
EAN/GTIN:
     4054773031385
Suchbegriffe:
Taschen-Messschieber
Taschen-Schieblehre
Taschen-Schublehre
Taschenmessschieber
Taschenmessschieber DIN 862 150mm m.Momentf.eck. mit Momentfeststellung · Skala und Nonius mattverchromt · für Innen-, Außen- und Tiefenmessung Weitere technische Eigenschaften: · Ableseart: analog · prüfpflichtig: ja Kalibrierung auf Anfrage und gegen Aufpreis.
Weitere Informationen:
eClassID:
21170306
HerstellerNr:
4000851008
Werksnummer:
4000851008
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,180000
Gewicht brutto Kg:
0,172000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
150 mm
Norm:
DIN 862
Produktart:
Taschenmessschieber
Ausfuehrung:
eckig
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 12,47*
€ 17,61*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 12,30*
€ 17,69*
€ 7,95*
ab € 12,51*
€ 18,03*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 13,12*
€ 19,00*
6 Tage
8
€ 5,49*
ab € 14,20*
€ 19,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000851027
ab € 6,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.