Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenmessschieber DIN 862 150mm m.Momentf.eck.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4000851008
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     851008
EAN/GTIN:
     4054773031385
Suchbegriffe:
Taschen-Messschieber
Taschen-Schieblehre
Taschen-Schublehre
Taschenmessschieber
mit Momentfeststellung · Skala und Nonius mattverchromt · für Innen-, Außen- und Tiefenmessung Weitere technische Eigenschaften: · Ableseart: analog · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Momentfeststellung
Messbereich:
150 mm
Ablesung:
0,05 mm / 1/128 inch
Tiefenmaß:
eckig
Norm:
DIN 862
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
121
€ 5,99*
ab € 12,23*
€ 16,87*
3 Tage
154
€ 4,99*
ab € 12,28*
€ 16,95*
5 Tage
162
€ 8,90*
ab € 13,74*
€ 17,06*
7 Tage
160
€ 5,99*
ab € 12,21*
€ 17,34*
€ 7,95*
ab € 12,52*
€ 17,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 4 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
ab 6 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 7 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 8 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 9 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROMAT
4000851027
ab € 6,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.