| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000322401 Herst.-Nr.: 6317 -2ZRC3 EAN/GTIN: 4012801205825 |
| |
|
| | |
| FAG 6317 -2ZRC3 Rillenkugellager Innen-Ø 85 mm Außen-Ø 180 mm Breite41 mm Innen 85 mm Außen 180 mm Breite 41 mm Gewicht 427 kg EAN 4012801205825 Dichtung beidseitige Abdeckung Lagerluft leicht erhöhte Radiallagerluft Käfig Stahlblechkäfig Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 Stromisolierung keine Bohrung zylindrische Bohrung Material Standard-Wälzlagerstahl Außenring ohne Flansch/Nut Temperaturbereich -20 bis +120 °C Material der Wälzkörper Standard-Wälzlagerstahl Kugelreihen einreihiges Lager
Rillenkugellager 6317 -2ZRC3 ID 85mm AD 180mm Breite41mm FAG Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 6317 -2ZRC3 | Werksnummer: | 10016794 | Länge netto mm: | 1,88 | Breite netto mm: | 1,86 | Höhe netto mm: | 0,46 | Gewicht netto Kg: | 4,270000 | Breite brutto mm: | 41,00 | Gewicht brutto Kg: | 4,270000 | Ursprungsland: | DE | Innendurchmesser mm: | 85,00 | Aussendurchmesser mm: | 180,00 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Rillenkugellager |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 83,16* | € 92,23* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 87,50* | € 97,19* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 87,50* | € 97,19* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 88,19* | € 98,09* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 87,83* | € 99,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 87,83* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|