Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 6317 -2Z-C3 85x180x41, Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 6317 -2Z-C3 85x180x41, Rillenkugellager
FAG 6317 -2Z-C3 85x180x41, Rillenkugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10053774
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     6317 -2Z-C3
EAN/GTIN:
     4012801205825
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
6317 -2Z-C3
Hersteller: FAG
Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
4,270 kg
Innenmaße:
85,000 mm
Außenmaße:
180,000 mm
Breite:
41,000 mm
Weitere Suchbegriffe: FAG Rillenkugellager 6317 -2Z-C3, FAG Rillenkugellager
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
Frei Haus
ab € 83,16*
€ 92,23*
Lager 2867
13
€ 4,90*
ab € 87,50*
€ 97,19*
1 Tag
17
€ 4,95*
ab € 87,50*
€ 97,19*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 88,19*
€ 98,09*
4 Tage
15
€ 5,99*
ab € 87,83*
€ 99,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,19*
€ 115,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,20*
€ 114,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,59*
€ 112,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,67*
€ 111,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,50*
€ 104,13
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 87,50* pro Schild)
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.