| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1955B-2000323278 Herst.-Nr.: K9-12-10 TN EAN/GTIN: 4047643172615 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | INA K9-12-10 TN Nadelkranz Innen-Ø 9 mm Außen-Ø 12 mm Breite10 mm Innen 9 mm Außen 12 mm Breite 10 mm Gewicht 0,001 kg EAN 4047643172615 Käfig Polyamidkäfig Temperaturbereich -20 bis +120 °C Nadelreihen einreihiger Kranz
Nadelkranz K9-12-10 TN ID 9mm AD 12mm Breite10mm INA Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | HerstellerNr: | K9-12-10 TN | Werksnummer: | 10047093 | Länge netto mm: | 0,11 | Breite netto mm: | 0,11 | Höhe netto mm: | 0,10 | Gewicht netto Kg: | 0,001000 | Breite brutto mm: | 10,00 | Gewicht brutto Kg: | 0,001000 | Ursprungsland: | DE | Innendurchmesser mm: | 9,00 | Aussendurchmesser mm: | 12,00 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Nadelkranz |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (16) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 8,90* | ab € 1,62* | € 2,33* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 1,63* | € 2,34* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 25 Tage | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 1,75* | € 2,38* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1955 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 1,82* | € 2,72* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 1,99* | € 2,82* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1955 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1955 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1955 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | ![](/p.gif) | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|