Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

230K9X12X10-TV/0-7 INA Nadelkranz K9X12X10-TV/0-7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
00006823_a.png
00006823_a.png
Artikel-Nr.:
     8670-230K9X12X10-TV/0-7
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     0000241396063
EAN/GTIN:
     4054369215816
Suchbegriffe:
Nadelkranz
Nadelkränze
nadelkranz ina
nadelkranz
Nadelkranz K..-TV, 1-reihigTechnische Eigenschaften: Bauart: Nadelkranz Baureihe: K.. Bohrungsform: zylindrisch Anzahl der Reihen: 1 Innendurchmesser d: 9 mm Außendurchmesser D: 12 mm Breite B: 10 mm Käfigwerkstoff: Kunststoff Käfigbezeichnung: Käfig aus glasfaserverstärktem Polyamid 66 Tragzahlen dynamisch: 4,5 kN Tragzahlen statisch: 5 kN Ermüdungsgrenzbelastung Pu: 0,68 kN Grenzdrehzahl min-1: 31000 Bezugsdrehzahl min-1: 27500
Weitere Informationen:
Anzahl der Reihen:
1
Außendurchmesser D:
12 mm
Bauart:
Nadelkranz
Baureihe:
K..
Bezugsdrehzahl min-1:
27500
Bohrungsform:
zylindrisch
Breite B:
10 mm
Ermüdungsgrenzbelastung Pu:
0,68 kN
Grenzdrehzahl min-1:
31000
Innendurchmesser d:
9 mm
Käfigbezeichnung:
Käfig aus glasfaserverstärktem Polyamid 66
Käfigwerkstoff:
Kunststoff
Tragzahlen dynamisch:
4,5 kN
Tragzahlen statisch:
5 kN
Weitere Suchbegriffe: K9X12X10-TV/0-7, 0000241396063, 230K9X12X10-TV/0-7
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
198
1
€ 8,90*
ab € 1,62*
€ 2,33*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,63*
€ 2,34*
Lager 8670
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 1,75*
€ 2,38*
4 Tage
58
1
€ 5,99*
ab € 1,82*
€ 2,72*
1 Tag
58
1
€ 7,90*
ab € 1,99*
€ 2,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 23,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.