Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 608 -2RSR Rillenkugellager Innen-Ø 8 mm Außen-Ø 22 mm Breite7 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 608 -2RSR Rillenkugellager Innen-Ø 8 mm Außen-Ø 22 mm Breite7 mm
FAG 608 -2RSR Rillenkugellager Innen-Ø 8 mm Außen-Ø 22 mm Breite7 mm
FAG 608 -2RSR Rillenkugellager Innen-Ø 8 mm Außen-Ø 22 mm Breite7 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-2000325592
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     608 -2RSR
EAN/GTIN:
     4012801085786
Suchbegriffe:
Miniaturkugellager
Miniaturlager
DIN 625
Rillenkugellager
FAG 608 -2RSR Rillenkugellager Innen-Ø 8 mm Außen-Ø 22 mm Breite7 mm
Innen 8 mm
Außen 22 mm
Breite 7 mm
Gewicht 0,012 kg
EAN 4064327059031
Temperaturbereich -20 bis +120 °C
Außenring ohne Flansch/Nut
Bohrung zylindrische Bohrung
Lagerluft normale Radiallagerluft
Käfig Stahlblechkäfig
Material der Wälzkörper Standard-Wälzlagerstahl
Material Standard-Wälzlagerstahl
Stromisolierung keine
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Dichtung beidseitig schleifende Dichtung
Kugelreihen einreihiges Lager

Rillenkugellager 608 -2RSR ID 8mm AD 22mm Breite7mm FAG Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
608 -2RSR
Werksnummer:
10014361
Länge netto mm:
0,22
Breite netto mm:
0,22
Höhe netto mm:
0,07
Gewicht netto Kg:
0,012000
Breite brutto mm:
7,00
Gewicht brutto Kg:
0,012000
Ursprungsland:
DE
Innendurchmesser mm:
8,00
Aussendurchmesser mm:
22,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Rillenkugellager
Weitere Suchbegriffe: din 625
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
18811
10
€ 5,99*
ab € 1,38*
€ 1,96*
2 Tage
520
1
€ 8,90*
ab € 1,43*
€ 2,11*
2 Tage
18515
1
€ 4,90*
ab € 1,47*
€ 2,16*
6 Tage
520
1
€ 10,00*
ab € 1,56*
€ 2,29*
3 Tage
110
1
€ 4,95*
ab € 1,64*
€ 2,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 19,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
608-2RSH
ab € 1,14*
Ähnlich
FAG
608-2RS (Industrie)
ab € 1,71*
Ähnlich
SNR
608EE
ab € 1,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.