Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 608 -2RSR 8x22x7, Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
FAG 608 -2RSR 8x22x7, Rillenkugellager
FAG 608 -2RSR 8x22x7, Rillenkugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10041620
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     608 -2RSR
EAN/GTIN:
     4054372940309
Suchbegriffe:
Miniaturkugellager
Miniaturlager
DIN 625
Rillenkugellager
608 -2RSR
Hersteller: FAG
Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,012 kg
Innenmaße:
8,000 mm
Außenmaße:
22,000 mm
Breite:
7,000 mm
Weitere Suchbegriffe: din 625, FAG Rillenkugellager 608 -2RSR, FAG Rillenkugellager
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
183
1
€ 8,90*
ab € 1,31*
€ 1,89*
1 Tag
21096
1
€ 7,90*
ab € 1,31*
€ 1,89*
3 Tage
21076
10
€ 5,99*
ab € 1,39*
€ 1,94*
Lager 2867
21076
1
€ 4,90*
ab € 1,48*
€ 2,12*
3 Tage
393
1
€ 7,60*
ab € 1,65*
€ 2,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
608-2RS (Industrie)
ab € 1,73*
Ähnlich
NTN-SNR
608EE
ab € 1,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.