Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 6048 MC3 Rillenkugellager Innen-Ø 240 mm Außen-Ø 360 mm Breite56 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 6048 MC3 Rillenkugellager Innen-Ø 240 mm Außen-Ø 360 mm Breite56 mm
FAG 6048 MC3 Rillenkugellager Innen-Ø 240 mm Außen-Ø 360 mm Breite56 mm
FAG 6048 MC3 Rillenkugellager Innen-Ø 240 mm Außen-Ø 360 mm Breite56 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-2000325617
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     6048 MC3
EAN/GTIN:
     4012801537377
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
FAG 6048 MC3 Rillenkugellager Innen-Ø 240 mm Außen-Ø 360 mm Breite56 mm
Innen 240 mm
Außen 360 mm
Breite 56 mm
Gewicht 20,1 kg
EAN 4012801537377
Außenring ohne Flansch/Nut
Dichtung keine, offenes Lager
Lagerluft leicht erhöhte Radiallagerluft
Käfig Messingkäfig
Stromisolierung keine
Bohrung zylindrische Bohrung
Toleranzklasse Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1
Temperaturbereich -20 bis +120 °C
Material Standard-Wälzlagerstahl
Material der Wälzkörper Standard-Wälzlagerstahl
Kugelreihen einreihiges Lager

Rillenkugellager 6048 MC3 ID 240mm AD 360mm Breite56mm FAG Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 · Material der Wälzkörper: Standard-Wälzlagerstahl Rillenkugellager gibt es in einreihiger und zweireihiger Ausführung. Da diese Lagerart vielseitig einsetzbar ist und es zahlreiche verschiedene Ausführungen gibt, ist das Rillenkugellager die am häufigsten verwendete Lagerart überhaupt. Es kann quasi als der Allrounder unter den Lagern bezeichnet werden. Einreihige Rillenkugellager mit besonders geringer Bauhöhe werden Dünnringlager genannt
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6048 MC3
Werksnummer:
10014291
Länge netto mm:
3,82
Breite netto mm:
3,82
Höhe netto mm:
0,60
Gewicht netto Kg:
20,100000
Breite brutto mm:
56,00
Gewicht brutto Kg:
20,100000
Ursprungsland:
DE
Innendurchmesser mm:
240,00
Aussendurchmesser mm:
360,00
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Rillenkugellager
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 738,73*
€ 823,00*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 743,89*
€ 824,13*
Lager 1955
4
Frei Haus
ab € 721,00*
€ 825,27*
€ 4,95*
ab € 761,2196*
€ 845,3496*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 814,31*
€ 933,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 825,27*
€ 982,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 804,40*
€ 957,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 766,91*
€ 912,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 754,78*
€ 898,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 721,00*
€ 857,99
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 721,00* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.