Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000452171 Herst.-Nr.: 12889 EAN/GTIN: 0036000128895 |
| |
|
| | |
| Kimberly Clark 12889 WYPALL* X90 Wischtücher Großrolle weiß 2-lagig HYDROKNIT* 1 Mehrweg-Wischtücher aus HYDROKNIT* Material sind sehr saugfähig, reißfest und haltbar (in nassem und trockenem Zustand), halten den meisten Lösungsmitteln stand, sind rückstandsarm, ermöglichen ein schnelles Reinigen und tragen zu Kosteneinsparungen bei. Ideal zum Aufwischen von verschüttetem Öl oder Wasser, zum Entfernen von Öl, Fett, Schmutz und Lösungsmitteln von Oberflächen und Werkzeug; zum Reinigen kleiner Teile oder schwer zugänglicher Bereiche an Maschinen. Großrolle mit Perforation für Bereiche mit hohem Verbrauch. Kombinierbar mit einer Reihe mobiler oder wandmontierbarer Spendersysteme für kontrollierten Verbrauch und weniger Abfall.Farbe: Weiß Eigenschaft: 2-lagig Material: HYDROKNIT* Abmessung: 34 x 28,2 cm Ausführung: Großrolle Gewicht: ca. 4 kg Inhalt: 1 Rolle à 450 Tücher = 450 Tücher Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 12889 | Werksnummer: | 7499103150 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | TecDoc: | 0101-12889 | Farbe: | weiß | Produktart: | Wischtücher blau Großrolle | Ausfuehrung: | 36000128895 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wischrolle, Wischtuch-Rolle, Wischtuchrolle, Wischtuchspender-Rolle, Reinigungstücher Reinraum, Reinraum-Wischtücher, Reinraumtücher, Reinraumwischtücher, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, putzpapierrollen weiß 2 lagig, reinigungstücher reinraum, reinraumtücher wypall |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 101,67* | € 133,02* | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 114,67* | € 149,76* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 111,37* | € 149,77* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 109,35* | € 158,51* | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 131,49* | € 171,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 111,37* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|