| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000452471 Herst.-Nr.: 96810 EAN/GTIN: 0036000096811 |
| |
|
| | |
| Kimberly-Clark 96810 A50 Kleenguard T65 Ultra Overall, 25 Stk./Karton, weiß, Gr. S mit Kapuze ( 9937 ) Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 96810 | Werksnummer: | 4542810203 | Gewicht netto Kg: | 0,200000 | Gewicht brutto Kg: | 0,200000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Kleenguard T65 Ultra Overall weiß, mit K | Ausfuehrung: | 036000096811 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Einmalanzug, Einmaloverall, Einmalschutzanzug, Einweganzug, Einweganzüge, Einwegoverall, Einwegschutzanzug, Einwegschutzanzüge, SMMS-Overall, Regenoverall, Regenschutzoverall, Wetteroverall, Wetterschutzoverall, einmalanzug weiß, regenoverall, einmalschutzanzug kimberly-clark |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 25 | | Frei Haus | ab € 6,498* | € 8,158* | | | | | | | | 25 | | Frei Haus | ab € 10,7748* | € 13,5808* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 9,27* | € 13,66* | | | | | | 20 Tage | | | 25 | | Frei Haus | ab € 12,60* | € 15,38* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 220,77* | € 263,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|