| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000465269 Herst.-Nr.: 0139029 EAN/GTIN: 4030913139296 |
| |
|
| | |
| PLANAM Rallyekombi mit verdecktem Reißverschluss, mittelgrün, Größe: 29 (0139029) Bequem an- und auszuziehen! BW 290 Arbeitskleidung 2-Wege-Reißverschluss ca. 70 cm mit Patte verdeckt, 2 Brusttaschen, 2 aufgesetzte Seitentaschen, 1 Maßstabtasche, 2 Gesäßtaschen, 2 seitliche Durchgriffe, verstellbarer Gummizug im Rücken, verstellbare Fussweite an den Beinen, verstellbare Ärmelbündchen. DIN EN ISO 6330 UVS 065122 Material: 100 % Baumwolle Diagonal-Köper, ca. 290 g/m², einlauffest nach DIN EN ISO 6330 Weitere Informationen: | | eClassID: | 40010103 | HerstellerNr: | 0139029 | Werksnummer: | 0139029 | Profil: | 29 | Länge netto mm: | 0,38 | Breite netto mm: | 0,29 | Höhe netto mm: | 0,04 | Gewicht netto Kg: | 1,010000 | Gewicht brutto Kg: | 1,080000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 27,74* | € 36,94* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 27,85* | € 37,89* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 29,35* | € 38,95* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 29,42* | € 40,50* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 31,82* | € 42,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|