Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam BW 290 0139044 Gr.44 Rallyekombi mit verdecktem Reißverschluss mittelgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam BW 290 0139044 Gr.44 Rallyekombi mit verdecktem Reißverschluss mittelgrün
Planam BW 290 0139044 Gr.44 Rallyekombi mit verdecktem Reißverschluss mittelgrün
Planam BW 290 0139044 Gr.44 Rallyekombi mit verdecktem Reißverschluss mittelgrün
Artikel-Nr.:
     1955B-2000465271
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0139044
EAN/GTIN:
     4030913139449
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall
PLANAM Rallyekombi mit verdecktem Reißverschluss, mittelgrün, Größe: 44 (0139044)

Bequem an- und auszuziehen!

BW 290 Arbeitskleidung
2-Wege-Reißverschluss ca. 70 cm mit Patte verdeckt, 2 Brusttaschen, 2 aufgesetzte Seitentaschen, 1 Maßstabtasche, 2 Gesäßtaschen, 2 seitliche Durchgriffe, verstellbarer Gummizug im Rücken, verstellbare Fussweite an den Beinen, verstellbare Ärmelbündchen.
DIN EN ISO 6330
UVS 065122
Material:
100 % Baumwolle
Diagonal-Köper, ca. 290 g/m², einlauffest nach DIN EN ISO 6330
Weitere Informationen:
eClassID:
40010103
HerstellerNr:
0139044
Werksnummer:
0139044
Profil:
44
Länge netto mm:
0,38
Breite netto mm:
0,29
Höhe netto mm:
0,03
Gewicht netto Kg:
1,010000
Gewicht brutto Kg:
1,080000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
44
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 27,68*
€ 36,93*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 27,82*
€ 37,81*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,33*
€ 38,83*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 29,53*
€ 40,35*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 31,77*
€ 41,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,35*
€ 48,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,63*
€ 45,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,87*
€ 42,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,99*
€ 41,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,50*
€ 41,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,53*
€ 35,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0138024
ab € 27,20*
Ähnlich
Planam
0139024
ab € 27,21*
Ähnlich
Planam
0139025
ab € 27,23*
Ähnlich
Planam
0139026
ab € 27,09*
Ähnlich
Planam
0139027
ab € 27,28*
Ähnlich
Planam
0139028
ab € 27,31*
Ähnlich
Planam
0139029
ab € 27,23*
Ähnlich
Planam
0139042
ab € 27,30*
Ähnlich
Planam
0139046
ab € 27,12*
Ähnlich
Planam
0139048
ab € 27,21*
Ähnlich
Planam
0139050
ab € 27,24*
Ähnlich
Planam
0139052
ab € 27,22*
Ähnlich
Planam
0139054
ab € 27,29*
Ähnlich
Planam
0139056
ab € 29,73*
Ähnlich
Planam
0139058
ab € 29,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.