| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000465319 Herst.-Nr.: 0151044 EAN/GTIN: 4030913151441 |
| |
|
| | |
| PLANAM Bundjacke, khaki, Größe: 44 (0151044) Natur pur! Qualität vom Feinsten! BW 290 Arbeitskleidung 2 Seitentaschen, 2 Brusttaschen mit Patte und Knöpfen, 1 Innentasche, verdeckte Knopfleiste, Ärmelbündchen. DIN EN ISO 6330 UVS 065122 Material: 100 % Baumwolle Diagonal-Köper, ca. 290 g/m², einlauffest nach DIN EN ISO 6330 Weitere Informationen: | | eClassID: | 40010101 | HerstellerNr: | 0151044 | Werksnummer: | 0151044 | Profil: | 44 | Länge netto mm: | 0,38 | Breite netto mm: | 0,29 | Höhe netto mm: | 0,02 | Gewicht netto Kg: | 0,650000 | Gewicht brutto Kg: | 0,700000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | 44 | Produktart: | Bundjacke |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 15,86* | € 21,95* | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 15,35* | € 21,96* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 15,99* | € 22,15* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 16,06* | € 22,30* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 16,44* | € 23,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|