Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Outdoor 0343048 Gr.M Gletscher Piloten Weste rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Outdoor 0343048 Gr.M Gletscher Piloten Weste rot
Planam Outdoor 0343048 Gr.M Gletscher Piloten Weste rot
Planam Outdoor 0343048 Gr.M Gletscher Piloten Weste rot
Artikel-Nr.:
     1955B-2000466471
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0343048
EAN/GTIN:
     4030913343488
Suchbegriffe:
Herrenweste
Fjordweste
Kälteschutz-Weste
Kälteschutzweste
PLANAM Gletscher Piloten Weste, rot, Größe: M (0343048)

Nicht nur für Überflieger.

Winter
Wasserabweisend, Handytasche, 2 seitliche Einschubtaschen, 2 Fronttaschen mit Patte, 2 Brusttaschen mit Patte, 2 Stifttaschen, Kragen und Innenfutter mit Webpelz, Innentasche mit Reißverschluss, verlängertes Rückenteil.
Material:
Oberstoff: 60 % Baumwolle, 40 % Nylon
Futter: 70 % Polyacryl, 30 % Polyester
Webpelz
Weitere Informationen:
eClassID:
40010501
HerstellerNr:
0343048
Werksnummer:
0343048
Länge netto mm:
0,38
Breite netto mm:
0,58
Höhe netto mm:
0,04
Gewicht netto Kg:
0,990000
Gewicht brutto Kg:
1,100000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Weste
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 24,56*
€ 32,64*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 24,58*
€ 33,47*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,84*
€ 34,41*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 25,54*
€ 35,04*
2 Tage
1
€ 5,50*
ab € 27,99*
€ 37,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,04*
€ 41,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,06*
€ 40,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,22*
€ 37,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,95*
€ 36,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,47*
€ 36,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0339044
ab € 24,06*
Ähnlich
Planam
0340044
ab € 24,12*
Ähnlich
Planam
0341044
ab € 24,17*
Ähnlich
Planam
0342044
ab € 24,04*
Ähnlich
Planam
0343044
ab € 24,16*
Ähnlich
Planam
0343052
ab € 24,12*
Ähnlich
Planam
0343056
ab € 24,04*
Ähnlich
Planam
0343060
ab € 24,08*
Ähnlich
Planam
0343064
ab € 26,37*
Ähnlich
Planam
0355044
ab € 24,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.