| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000466475 Herst.-Nr.: 0343064 EAN/GTIN: 4030913343648 |
| |
|
| | |
| PLANAM Gletscher Piloten Weste, rot, Größe: XXXL (0343064) Nicht nur für Überflieger. Winter Wasserabweisend, Handytasche, 2 seitliche Einschubtaschen, 2 Fronttaschen mit Patte, 2 Brusttaschen mit Patte, 2 Stifttaschen, Kragen und Innenfutter mit Webpelz, Innentasche mit Reißverschluss, verlängertes Rückenteil. Material: Oberstoff: 60 % Baumwolle, 40 % Nylon Futter: 70 % Polyacryl, 30 % Polyester Webpelz Weitere Informationen: | | eClassID: | 40010501 | HerstellerNr: | 0343064 | Werksnummer: | 0343064 | Profil: | XXXL | Länge netto mm: | 0,38 | Breite netto mm: | 0,58 | Höhe netto mm: | 0,04 | Gewicht netto Kg: | 0,990000 | Gewicht brutto Kg: | 1,100000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Weste |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 26,81* | € 36,23* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 26,87* | € 37,14* | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 28,19* | € 37,88* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 28,50* | € 38,15* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 28,16* | € 38,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|