Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam MG 290 0654044 Gr.44 Rallyekombi khaki


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam MG 290 0654044 Gr.44 Rallyekombi khaki
Planam MG 290 0654044 Gr.44 Rallyekombi khaki
Planam MG 290 0654044 Gr.44 Rallyekombi khaki
Artikel-Nr.:
     1955B-2000467522
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0654044
EAN/GTIN:
     4030913654447
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall
PLANAM Rallyekombi, khaki, Größe: 44 (0654044)

Durchgehend innovativ.

MG 290 Arbeitskleidung
2-Wege-Reißverschluss ca. 70 cm, 2 aufgesetzte Seitentaschen, 1 Maßstabtasche, 1 Gesäßtasche, 2 seitliche Durchgriffe, Ärmelbündchen, verstellbarer Gummizug im Rücken, Fussweite verstellbar.
DIN EN ISO 6330
UVS 065121
Material:
60 % Baumwolle, 40 % Polyester
Diagonal-Köper, ca. 290 g/m², einlauffest nach DIN EN ISO 6330
Weitere Informationen:
eClassID:
40010103
HerstellerNr:
0654044
Werksnummer:
0654044
Profil:
44
Länge netto mm:
0,38
Breite netto mm:
0,29
Höhe netto mm:
0,04
Gewicht netto Kg:
1,000000
Gewicht brutto Kg:
1,070000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
44
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 44,41*
€ 59,74*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 44,58*
€ 60,79*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 46,72*
€ 61,18*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 47,46*
€ 63,36*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 50,82*
€ 65,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,36*
€ 75,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,93*
€ 71,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,98*
€ 67,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,34*
€ 67,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,10*
€ 64,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,46*
€ 56,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0650024
ab € 44,52*
Ähnlich
Planam
0651024
ab € 44,42*
Ähnlich
Planam
0652024
ab € 44,52*
Ähnlich
Planam
0654024
ab € 44,52*
Ähnlich
Planam
0654025
ab € 44,58*
Ähnlich
Planam
0654026
ab € 44,55*
Ähnlich
Planam
0654027
ab € 44,63*
Ähnlich
Planam
0654028
ab € 44,49*
Ähnlich
Planam
0654029
ab € 44,51*
Ähnlich
Planam
0654042
ab € 44,49*
Ähnlich
Planam
0654046
ab € 44,54*
Ähnlich
Planam
0654048
ab € 44,77*
Ähnlich
Planam
0654050
ab € 44,39*
Ähnlich
Planam
0654052
ab € 44,67*
Ähnlich
Planam
0654054
ab € 44,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.