Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam MG 260 0831027 Gr.27 Latzhose bordeaux


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam MG 260 0831027 Gr.27 Latzhose bordeaux
Planam MG 260 0831027 Gr.27 Latzhose bordeaux
Planam MG 260 0831027 Gr.27 Latzhose bordeaux
Artikel-Nr.:
     1955B-2000467854
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0831027
EAN/GTIN:
     4030913831275
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Maler Latzhose
Malerlatzhose
PLANAM Latzhose, bordeaux, Größe: 27 (0831027)

Der Klassiker – jetzt besonders robust.

MG 260 Arbeitskleidung
Brustlatz mit verdecktem Messing-Reißverschluss, zusätzlich aufgesetzte Latztasche, 2 eingesetzte Beuteltaschen, Hosenschlitz mit Reißverschluss, 1 verstärkte Gesäßtasche mit Patte und Druckknopf, 1 doppelte Maßstabtasche, 2 seitliche Durchgriffe, Bundweite seitlich verstellbar, hochgezogenes Rückenteil mit solide konstruiertem Zwischenstück, Sicherheitsschnalle an den Trägern.
DIN EN ISO 6330
UVS 065120
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Diagonal-Köper, ca. 260 g/m², einlauffest nach DIN EN ISO 6330
Weitere Informationen:
eClassID:
40010102
HerstellerNr:
0831027
Werksnummer:
0831027
Profil:
27
Länge netto mm:
0,38
Breite netto mm:
0,29
Höhe netto mm:
0,02
Gewicht netto Kg:
0,810000
Gewicht brutto Kg:
0,855000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
27
Produktart:
Latzhose
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 20,26*
€ 27,77*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 19,82*
€ 27,78*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,96*
€ 28,35*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 21,08*
€ 29,43*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 22,69*
€ 30,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,43*
€ 35,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,92*
€ 30,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,56*
€ 30,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0830024
ab € 19,39*
Ähnlich
Planam
0831024
ab € 19,52*
Ähnlich
Planam
0831025
ab € 19,40*
Ähnlich
Planam
0831026
ab € 19,41*
Ähnlich
Planam
0831028
ab € 19,37*
Ähnlich
Planam
0831029
ab € 19,47*
Ähnlich
Planam
0831042
ab € 19,51*
Ähnlich
Planam
0831044
ab € 19,43*
Ähnlich
Planam
0831046
ab € 19,52*
Ähnlich
Planam
0831048
ab € 19,49*
Ähnlich
Planam
0831050
ab € 19,42*
Ähnlich
Planam
0831052
ab € 19,46*
Ähnlich
Planam
0831054
ab € 19,31*
Ähnlich
Planam
0831056
ab € 21,22*
Ähnlich
Planam
0831058
ab € 21,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.