Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam MG 260 0850026 Gr.26 Berufsmantel kornblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam MG 260 0850026 Gr.26 Berufsmantel kornblau
Planam MG 260 0850026 Gr.26 Berufsmantel kornblau
Planam MG 260 0850026 Gr.26 Berufsmantel kornblau
Artikel-Nr.:
     1955B-2000468116
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0850026
EAN/GTIN:
     4030913850269
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
Herrenkittel
PLANAM Berufsmantel, kornblau, Größe: 26 (0850026)

Der Mantel, der alles mitmacht.

MG 260 Arbeitskleidung
Kragen mit Revers, 2 verstärkte Seitentaschen, 1 verstärkte Brusttasche, 1 Innentasche, Druckknopfleiste, verstellbare Ärmelbündchen.
DIN EN ISO 6330
UVS 065120
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Diagonal-Köper, ca. 260 g/m², einlauffest nach DIN EN ISO 6330
Weitere Informationen:
eClassID:
40010201
HerstellerNr:
0850026
Werksnummer:
0850026
Profil:
26
Länge netto mm:
0,38
Breite netto mm:
0,29
Höhe netto mm:
0,02
Gewicht netto Kg:
0,700000
Gewicht brutto Kg:
0,747000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Blau
Groesse:
26
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 17,96*
€ 25,23*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,91*
€ 25,70*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,84*
€ 25,86*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 18,70*
€ 26,33*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 20,54*
€ 27,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,33*
€ 31,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,09*
€ 29,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,91*
€ 27,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0850024
ab € 17,88*
Ähnlich
Planam
0850025
ab € 17,82*
Ähnlich
Planam
0850027
ab € 17,91*
Ähnlich
Planam
0850028
ab € 17,94*
Ähnlich
Planam
0850029
ab € 17,95*
Ähnlich
Planam
0850042
ab € 17,82*
Ähnlich
Planam
0850044
ab € 17,90*
Ähnlich
Planam
0850046
ab € 17,84*
Ähnlich
Planam
0850048
ab € 17,89*
Ähnlich
Planam
0850050
ab € 17,86*
Ähnlich
Planam
0850052
ab € 17,87*
Ähnlich
Planam
0850054
ab € 17,97*
Ähnlich
Planam
0850056
ab € 19,59*
Ähnlich
Planam
0850058
ab € 19,70*
Ähnlich
Planam
0850060
ab € 19,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.