Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Berufsmantel MG 260 kornblau Größe 26


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 0850
Planam 0850
Artikel-Nr.:
     2627A-4705085026
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     850026
EAN/GTIN:
     4030913850269
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
Herrenkittel

Der Mantel, der alles mitmacht

  • Kragen mit Revers
  • 2 Verstärkte Seitentaschen
  • 1 Verstärkte Brusttasche
  • 1 Innentasche
  • Druckknopfleiste
  • verstellbare Ärmelbündchen

Material

  • 65 % Polyester, 35% Baumwolle
  • Diagonal-Köper, ca. 260 g/m²
  • einlauffest nach DIN EN ISO 6330

Zertifzierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
Kornblau
Größe:
26
Weitere Suchbegriffe: Herrenmantel, arbeitskittel kornblau planam, herrenkittel blau, herrenkittel, planam, berufsmantel, kittel, berufskittel, mantel
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 17,96*
€ 25,23*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,91*
€ 25,70*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,84*
€ 25,86*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 18,70*
€ 26,33*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 20,54*
€ 27,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0850024
ab € 17,88*
Ähnlich
Planam
0850025
ab € 17,82*
Ähnlich
Planam
0850027
ab € 17,91*
Ähnlich
Planam
0850028
ab € 17,94*
Ähnlich
Planam
0850029
ab € 17,95*
Ähnlich
Planam
0850042
ab € 17,82*
Ähnlich
Planam
0850044
ab € 17,90*
Ähnlich
Planam
0850046
ab € 17,84*
Ähnlich
Planam
0850048
ab € 17,89*
Ähnlich
Planam
0850050
ab € 17,86*
Ähnlich
Planam
0850052
ab € 17,87*
Ähnlich
Planam
0850054
ab € 17,97*
Ähnlich
Planam
0850056
ab € 19,59*
Ähnlich
Planam
0850058
ab € 19,70*
Ähnlich
Planam
0850060
ab € 19,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.