Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Tristep 1151048 Gr.M Weste kornblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Tristep 1151048 Gr.M Weste kornblau
Planam Tristep 1151048 Gr.M Weste kornblau
Planam Tristep 1151048 Gr.M Weste kornblau
Artikel-Nr.:
     1955B-2000468389
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     1151048
EAN/GTIN:
     4030913005911
Suchbegriffe:
Arbeits-Weste
Arbeitsweste
Workers-Weste
Herrenweste
PLANAM Weste, kornblau, Größe: M (1151048)

Frischer Wind aus Westen.

Tristep Arbeitskleidung
Verdeckter Reißverschluss mit Druckknöpfen zum Fixieren der Patte, 2 Golffalten am Rückenteil, Aufhänger im Kragen, Bundabschluss, 2 aufgesetzte Seitentaschen, linke Brusttasche mit Patte, Klettverschluss und integrierter Handytasche, rechte Brusttasche als Koffertasche gearbeitet mit Patte, Klettverschluss und Kugelschreiberfach, 1 Innentasche.
DIN EN ISO 6330
UVS 064178
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Diagonal-Köper, ca. 320 g/m², einlauffest nach DIN EN ISO 6330, hoch veredelt = maßstabil und ultrapflegeleicht
Weitere Informationen:
eClassID:
40010101
HerstellerNr:
1151048
Werksnummer:
1151048
Länge netto mm:
0,38
Breite netto mm:
0,29
Höhe netto mm:
0,02
Gewicht netto Kg:
0,300000
Gewicht brutto Kg:
0,375000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Blau
Produktart:
Weste
Weitere Suchbegriffe: arbeitsweste
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 19,52*
€ 26,85*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 19,06*
€ 26,86*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,11*
€ 27,57*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 19,86*
€ 27,88*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 21,79*
€ 29,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,88*
€ 33,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,82*
€ 31,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
1151044
ab € 18,48*
Ähnlich
Planam
1151052
ab € 18,61*
Ähnlich
Planam
1151056
ab € 18,55*
Ähnlich
Planam
1151060
ab € 18,57*
Ähnlich
Planam
1151064
ab € 20,30*
Ähnlich
Planam
1251044
ab € 18,49*
Ähnlich
Planam
1254044
ab € 18,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.