Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Tristep 1221058 Gr.58 Latzhose kornblau/marine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Tristep 1221058 Gr.58 Latzhose kornblau/marine
Planam Tristep 1221058 Gr.58 Latzhose kornblau/marine
Planam Tristep 1221058 Gr.58 Latzhose kornblau/marine
Artikel-Nr.:
     1955B-2000468564
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     1221058
EAN/GTIN:
     4030913007861
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
PLANAM Latzhose, kornblau/marine, Größe: 58 (1221058)

Anziehen und wohlfühlen.

Tristep Arbeitskleidung
Mit Knieverstärkung, Kniepolster sind integrierbar, Hammerschlaufe, Handytasche und Oberschenkeltasche auf dem linken Oberschenkel, Hosenschlitz mit Reißverschluss, Maßstabtasche, Rundbund mit Patentknöpfen verstellbar, 2 Seiteneingriffe, Latztasche als Koffertasche gearbeitet mit Patte und Klettverschluss, links und rechts der Latztasche je 1 integriertes Kugelschreiberfach, innen liegende Latztasche, 2 eingesetzte Beuteltaschen, 2 verstärkte Gesäßtaschen mit Patte und Klettverschluss, hochgezogenes Rückenteil, elastische Träger und schnellverschließbare Kunststoffschnallen.
Dieser Artikel ist in Verbindung mit einem PLANAM Kniepolster (Art.-Nummer 9901027) als Knieschutz nach EN 14404 Typ 2, Stufe 1 zertifiziert.
DIN EN ISO 6330
UVS 064178
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Diagonal-Köper, ca. 320 g/m², einlauffest nach DIN EN ISO 6330, hoch veredelt = maßstabil und ultrapflegeleicht
Weitere Informationen:
eClassID:
40010102
HerstellerNr:
1221058
Werksnummer:
1221058
Profil:
58
Länge netto mm:
0,38
Breite netto mm:
0,29
Höhe netto mm:
0,04
Gewicht netto Kg:
1,080000
Gewicht brutto Kg:
1,150000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
KORNBLAU/MARINE
Groesse:
58
Produktart:
Latzhose
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 28,74*
€ 37,55*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 28,79*
€ 38,38*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,94*
€ 39,11*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 30,37*
€ 39,38*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 29,83*
€ 40,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,08*
€ 47,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,56*
€ 45,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,91*
€ 42,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,90*
€ 41,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,81*
€ 40,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,83*
€ 35,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
1121024
ab € 25,15*
Ähnlich
Planam
1221024
ab € 25,24*
Ähnlich
Planam
1221025
ab € 25,14*
Ähnlich
Planam
1221026
ab € 25,19*
Ähnlich
Planam
1221027
ab € 25,32*
Ähnlich
Planam
1221028
ab € 25,39*
Ähnlich
Planam
1221029
ab € 25,14*
Ähnlich
Planam
1221042
ab € 25,35*
Ähnlich
Planam
1221044
ab € 25,35*
Ähnlich
Planam
1221046
ab € 25,23*
Ähnlich
Planam
1221048
ab € 25,25*
Ähnlich
Planam
1221050
ab € 25,22*
Ähnlich
Planam
1221052
ab € 25,23*
Ähnlich
Planam
1221054
ab € 25,28*
Ähnlich
Planam
1221056
ab € 27,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.