Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Damen 1692054 Gr.54 Berufsmantel Baumwolle ärmellos reinweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Damen 1692054 Gr.54 Berufsmantel Baumwolle ärmellos reinweiß
Planam Damen 1692054 Gr.54 Berufsmantel Baumwolle ärmellos reinweiß
Planam Damen 1692054 Gr.54 Berufsmantel Baumwolle ärmellos reinweiß
Artikel-Nr.:
     1955B-2000469405
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     1692054
EAN/GTIN:
     4030913013091
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
Damenkittel
PLANAM Mantel BW 0/0 Arm, reinweiß, Größe: 54 (1692054)

Nicht nur im Sommer leger und praktisch.

Damen Arbeitskleidung
Ärmellos, Prinzess-Form, 3/4 lang, Kragen mit Revers, Druckknopfleiste, 2 Seitentaschen, Rückengurt.
DIN EN ISO 6330
UVS 065123
Material:
100 % Baumwolle
Diagonal-Köper, ca. 230 g/m², einlauffest nach DIN EN ISO 6330
Weitere Informationen:
eClassID:
40010201
HerstellerNr:
1692054
Werksnummer:
1692054
Profil:
54
Länge netto mm:
0,38
Breite netto mm:
0,29
Höhe netto mm:
0,02
Gewicht netto Kg:
0,400000
Gewicht brutto Kg:
0,467000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 15,40*
€ 21,38*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 15,08*
€ 21,39*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,73*
€ 21,80*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,85*
€ 21,96*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 16,08*
€ 22,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,80*
€ 27,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
1682036
ab € 15,78*
Ähnlich
Planam
1692036
ab € 13,52*
Ähnlich
Planam
1692038
ab € 13,52*
Ähnlich
Planam
1692040
ab € 13,63*
Ähnlich
Planam
1692042
ab € 13,64*
Ähnlich
Planam
1692044
ab € 13,59*
Ähnlich
Planam
1692046
ab € 13,60*
Ähnlich
Planam
1692048
ab € 13,56*
Ähnlich
Planam
1692050
ab € 14,85*
Ähnlich
Planam
1692052
ab € 14,95*
Ähnlich
Planam
1687036
ab € 14,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.