Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Warnschutz 2012106 Gr.106 Bundhose uni gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Warnschutz 2012106 Gr.106 Bundhose uni gelb
Planam Warnschutz 2012106 Gr.106 Bundhose uni gelb
Planam Warnschutz 2012106 Gr.106 Bundhose uni gelb
Artikel-Nr.:
     1955B-2000469956
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2012106
EAN/GTIN:
     4030913032047
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
PLANAM Bundhose, uni gelb, Größe: 106 (2012106)

Bequem, praktisch und gut sichtbar.

Warnschutz
Rundbund mit 7 Schlaufen, Gürtel mit Metallschnalle, 2 aufgesetzte verstärkte Vordertaschen, 1 Gesäßtasche mit Patte und Knopf, 1 Maßstabtasche rechts, 1 Oberschenkeltasche mit Patte und Klett, 1 Handytasche.
EN 471 2-2
UVS 064178
Material:
85 % Polyester, 15 % Baumwolle
Diagonal-Köper, ca. 290 g/m², einlauffest nach DIN EN ISO 6330
max. 50 Wäschen
Reflexband 3M™ Scotchlite™ Reflexgewebe 8910 silber
Weitere Informationen:
eClassID:
40010801
HerstellerNr:
2012106
Werksnummer:
2012106
Profil:
106
Länge netto mm:
0,38
Breite netto mm:
0,29
Höhe netto mm:
0,02
Gewicht netto Kg:
0,850000
Gewicht brutto Kg:
0,913000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
gelb
Groesse:
10
Produktart:
Bundhose
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 25,09*
€ 33,65*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 25,29*
€ 34,43*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,48*
€ 36,56*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 26,85*
€ 36,82*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 28,98*
€ 38,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,82*
€ 43,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,53*
€ 42,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,58*
€ 38,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,80*
€ 37,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,27*
€ 36,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2012102
ab € 25,13*
Ähnlich
Planam
2012110
ab € 25,29*
Ähnlich
Planam
2012024
ab € 25,16*
Ähnlich
Planam
2012025
ab € 25,28*
Ähnlich
Planam
2012026
ab € 25,12*
Ähnlich
Planam
2012027
ab € 25,24*
Ähnlich
Planam
2012028
ab € 25,34*
Ähnlich
Planam
2012029
ab € 25,20*
Ähnlich
Planam
2012042
ab € 25,29*
Ähnlich
Planam
2012044
ab € 25,12*
Ähnlich
Planam
2012046
ab € 25,18*
Ähnlich
Planam
2012048
ab € 25,11*
Ähnlich
Planam
2012050
ab € 25,23*
Ähnlich
Planam
2012052
ab € 25,15*
Ähnlich
Planam
2012054
ab € 25,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.