Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Warnschutz 2018029 Gr.29 Bundhose orange/grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Warnschutz 2018029 Gr.29 Bundhose orange/grün
Planam Warnschutz 2018029 Gr.29 Bundhose orange/grün
Planam Warnschutz 2018029 Gr.29 Bundhose orange/grün
Artikel-Nr.:
     1955B-2000470025
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2018029
EAN/GTIN:
     4030913022215
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
PLANAM Bundhose, orange/grün, Größe: 29 (2018029)

Tragekomfort vom Feinsten.

Warnschutz
Knieverstärkung, Kniepolster sind integrierbar, Hammerschlaufe, Handytasche und Oberschenkeltasche auf dem linken Oberschenkel, doppelte Maßstabtasche auf dem rechten Oberschenkel, Hosenschlitz mit Reißverschluss, Rundbund mit Gürtelschlaufen, eingesetzte Beuteltaschen, 2 verstärkte Gesäßtaschen mit Patte und Klettverschluss.
Dieser Artikel ist in Verbindung mit einem PLANAM Kniepolster (Art.-Nummer 9901027) als Knieschutz nach EN 14404 Typ 2, Stufe 1 zertifiziert.
EN 471 2-2
UVS 064178
Material:
orange und gelb: 85 % Polyester, 15 % Baumwolle
Diagonal-Köper, ca. 290 g/m², einlauffest nach DIN EN ISO 6330
max. 50 Wäschen
grün und marine: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Diagonal-Köper, ca. 320 g/m², einlauffest nach DIN EN 6330
Reflexband 3M™ Scotchlite™ Reflexgewebe 8910 silber
Weitere Informationen:
eClassID:
40010801
HerstellerNr:
2018029
Werksnummer:
2018029
Profil:
29
Länge netto mm:
0,38
Breite netto mm:
0,29
Höhe netto mm:
0,02
Gewicht netto Kg:
0,940000
Gewicht brutto Kg:
1,003000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Orange/Grün
Groesse:
29
Produktart:
Bundhose
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 26,18*
€ 34,89*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 26,15*
€ 34,91*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 26,32*
€ 35,81*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,55*
€ 37,85*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 28,17*
€ 38,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,06*
€ 45,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,83*
€ 43,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,94*
€ 40,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,91*
€ 39,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,76*
€ 37,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,17*
€ 33,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2017024
ab € 25,33*
Ähnlich
Planam
2018102
ab € 25,50*
Ähnlich
Planam
2018106
ab € 25,39*
Ähnlich
Planam
2018110
ab € 25,36*
Ähnlich
Planam
2018024
ab € 25,52*
Ähnlich
Planam
2018025
ab € 25,37*
Ähnlich
Planam
2018026
ab € 25,48*
Ähnlich
Planam
2018027
ab € 25,51*
Ähnlich
Planam
2018028
ab € 25,36*
Ähnlich
Planam
2018042
ab € 25,36*
Ähnlich
Planam
2018044
ab € 25,36*
Ähnlich
Planam
2018046
ab € 25,32*
Ähnlich
Planam
2018048
ab € 25,55*
Ähnlich
Planam
2018050
ab € 25,44*
Ähnlich
Planam
2018052
ab € 25,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.