Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Funktionsunterwäsche 2221068 Gr.4XL Shorts 190 g/m² grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Funktionsunterwäsche 2221068 Gr.4XL Shorts 190 g/m² grau
Planam Funktionsunterwäsche 2221068 Gr.4XL Shorts 190 g/m² grau
Planam Funktionsunterwäsche 2221068 Gr.4XL Shorts 190 g/m² grau
Artikel-Nr.:
     1955B-2000471369
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2221068
EAN/GTIN:
     4030913072807
Suchbegriffe:
Arbeits-Bermuda
Arbeits-Shorts
Arbeitsbermuda
Arbeitsshort
PLANAM Shorts 190, grau, Größe: 4XL (2221068)

Auch nach der Arbeit modisch chic.

Funktionsunterwäsche
Gummizug im Bund, kurzes Bein.
Material:
43 % Polyester (Cool Dry), 43 % Baumwolle, 14 % Elastan (Spandex)
Weitere Informationen:
eClassID:
40010301
HerstellerNr:
2221068
Werksnummer:
2221068
Profil:
4XL
Länge netto mm:
0,25
Breite netto mm:
0,33
Höhe netto mm:
0,01
Gewicht netto Kg:
0,160000
Gewicht brutto Kg:
0,177000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Shorts
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 6,73*
€ 10,05*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,52*
€ 12,33*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,61*
€ 12,41*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 8,71*
€ 12,85*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 9,36*
€ 13,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,27*
€ 14,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2221060
ab € 6,14*
Ähnlich
Planam
2221044
ab € 6,13*
Ähnlich
Planam
2221048
ab € 6,13*
Ähnlich
Planam
2221052
ab € 6,13*
Ähnlich
Planam
2221056
ab € 6,13*
Ähnlich
Planam
2221064
ab € 6,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.