Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Visline 2462040 Gr.XS Weste grün/orange/schiefer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Visline 2462040 Gr.XS Weste grün/orange/schiefer
Planam Visline 2462040 Gr.XS Weste grün/orange/schiefer
Planam Visline 2462040 Gr.XS Weste grün/orange/schiefer
Artikel-Nr.:
     1955B-2000472962
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2462040
EAN/GTIN:
     4030913879369
Suchbegriffe:
Arbeits-Weste
Arbeitsweste
Workers-Weste
Herrenweste
PLANAM Weste, grün/orange/schiefer, Größe: XS (2462040)

Gut aussehen. Gut arbeiten.

Visline Arbeitskleidung
2 aufgesetzte Seitentaschen, 2 Brust-taschen mit Patte und Klettverschluss, farbliche Applikationen auf der rechten Brusttasche, Gummizug im Bund, verdeckter Frontreißverschluss, Biese am Sattel, 2 Golffalten im Rücken.
UVS 064178
Material:
Hauptfarbe und Applikationen: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Diagonal-Köper, ca. 285 g/m²
Kontrastfarbe warnorange/warngelb: 85 % Polyester, 15 % Baumwolle
Diagonal-Köper, ca. 290 g/m²
Weitere Informationen:
eClassID:
40010101
HerstellerNr:
2462040
Werksnummer:
2462040
Profil:
XS
Länge netto mm:
0,38
Breite netto mm:
0,29
Höhe netto mm:
0,02
Gewicht netto Kg:
0,600000
Gewicht brutto Kg:
0,650000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
orange
Groesse:
XS
Produktart:
Weste
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 13,76*
€ 19,70*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,37*
€ 20,11*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,50*
€ 20,26*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 14,26*
€ 20,63*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 15,70*
€ 21,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2462044
ab € 13,71*
Ähnlich
Planam
2462048
ab € 13,70*
Ähnlich
Planam
2462052
ab € 13,66*
Ähnlich
Planam
2462056
ab € 13,65*
Ähnlich
Planam
2462060
ab € 13,67*
Ähnlich
Planam
2462064
ab € 15,04*
Ähnlich
Planam
2462068
ab € 15,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.