Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Basalt 2833027 Gr.27 Latzhose oliv/rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Basalt 2833027 Gr.27 Latzhose oliv/rot
Planam Basalt 2833027 Gr.27 Latzhose oliv/rot
Planam Basalt 2833027 Gr.27 Latzhose oliv/rot
Artikel-Nr.:
     1955B-2000474589
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2833027
EAN/GTIN:
     4030913927374
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhose canvas grün
arbeitslatzhose grün
PLANAM Latzhose, oliv/rot, Größe: 27 (2833027)

Geschützt von Brust bis Fuß.

Basalt Arbeitskleidung
2 aufgesetzte Seitentaschen mit Reißverschluss, 2 aufgesetzte Knietaschen von oben zu bedienen, doppelte Maßstabtasche rechts, links Oberschenkeltasche mit Patte und Druckknopf, Handytasche links, Latztasche mit Patte und Klettverschluss, 2 Gesäßtaschen mit Patte und Klettverschluss, Reißverschluss im Hosenschlitz, Bundweitenverstellung mit Jeansknopf, hochgezogenes Rückenteil mit Trägerkreuz, Träger mit elastischem Gummibandeinsatz, Sicherheitssteckschnalle an den Trägern, Reflexbiesen als Sicherheitsausstattung
Dieser Artikel ist in Verbindung mit einem PLANAM Kniepolster (Art.-Nummer 9901027) als Knieschutz nach EN 14404 Typ 2, Stufe 1 zertifiziert.
UVS 093899
Material:
Hauptfarbe: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
ca. 260 g/m², Ripstop-Optik
Kontrastfarbe: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
ca. 285 g/m²
Sicherheitsausstattung: Reflexbiesen 3M™ Scotchlite™ Reflexgewebe 8910 silber
Weitere Informationen:
eClassID:
40010102
HerstellerNr:
2833027
Werksnummer:
2833027
Profil:
27
Länge netto mm:
0,38
Breite netto mm:
0,29
Höhe netto mm:
0,03
Gewicht netto Kg:
1,000000
Gewicht brutto Kg:
1,055000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
27
Produktart:
Latzhose
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 23,80*
€ 33,05*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 23,89*
€ 33,26*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,09*
€ 34,89*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 25,45*
€ 35,14*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 27,40*
€ 36,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,14*
€ 41,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,05*
€ 40,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,42*
€ 37,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,93*
€ 36,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,21*
€ 35,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,45*
€ 30,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2830024
ab € 23,06*
Ähnlich
Planam
2831024
ab € 23,02*
Ähnlich
Planam
2832024
ab € 23,16*
Ähnlich
Planam
2833024
ab € 23,09*
Ähnlich
Planam
2833025
ab € 23,04*
Ähnlich
Planam
2833026
ab € 23,15*
Ähnlich
Planam
2833028
ab € 23,10*
Ähnlich
Planam
2833029
ab € 23,25*
Ähnlich
Planam
2833042
ab € 22,99*
Ähnlich
Planam
2833044
ab € 23,02*
Ähnlich
Planam
2833046
ab € 23,17*
Ähnlich
Planam
2833048
ab € 23,01*
Ähnlich
Planam
2833050
ab € 23,16*
Ähnlich
Planam
2833052
ab € 23,21*
Ähnlich
Planam
2833054
ab € 23,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.