Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Outdoor 3321048 Gr.M Dust Weste royalblau/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam Outdoor 3321048 Gr.M Dust Weste royalblau/schwarz
Planam Outdoor 3321048 Gr.M Dust Weste royalblau/schwarz
Planam Outdoor 3321048 Gr.M Dust Weste royalblau/schwarz
Artikel-Nr.:
     1955B-2000474884
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     3321048
EAN/GTIN:
     4030913061436
Suchbegriffe:
Arbeits-Weste
Arbeitsweste
Workers-Weste
Cargo-Weste
PLANAM Dust Weste, royalblau/schwarz, Größe: M (3321048)

Mehr Weste fürs Geld.

Winter
Robuste Wetterschutz-Weste für die gesamte Arbeitswelt, wasserabweisendes Obergewebe, PU beschichtet, 2-farbig abgesetzt, Reflexbiesen im Brust- und Rückenbereich machen den Träger auch bei Dunkelheit gut sichtbar, 2 Brusttaschen mit praktischen Unterteilungen, Handytasche, 2 Seitentaschen mit schrägem Tascheneingriff, verdeckter Frontreißverschluss, Taftfutter gesteppt.
Material:
Oberstoff: 100 % Polyester
Futter: 100 % Polyester
Wattierung: 100 % Polyester
Weitere Informationen:
eClassID:
40010503
HerstellerNr:
3321048
Werksnummer:
3321048
Länge netto mm:
0,38
Breite netto mm:
0,58
Höhe netto mm:
0,02
Gewicht netto Kg:
0,710000
Gewicht brutto Kg:
0,766000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Produktart:
Weste
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 19,21*
€ 26,93*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,12*
€ 27,59*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 21,36*
€ 28,62*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 21,97*
€ 29,39*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 21,63*
€ 29,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,74*
€ 35,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,94*
€ 34,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,54*
€ 31,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,26*
€ 31,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
3316044
ab € 19,20*
Ähnlich
Planam
3321044
ab € 19,16*
Ähnlich
Planam
3321052
ab € 19,17*
Ähnlich
Planam
3321056
ab € 19,23*
Ähnlich
Planam
3321060
ab € 19,18*
Ähnlich
Planam
3321064
ab € 21,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.