| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000475860 Herst.-Nr.: 5370064 EAN/GTIN: 4030913076621 |
| |
|
| | |
| PLANAM Herren Schlupfhemd, reinweiß, Größe: XXXL (5370064) Leger, bequem und angenehm zu tragen. Food 3 verdeckte Druckknöpfe, 1 Innentasche links, mit Druckknopf verstellbare Ärmelbündchen. DIN 10524, Empfehlung der HACCP UVS 065120 Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle Diagonal-Köper, ca. 280 g/m². industriewäschegeeignet, innen angeraut Weitere Informationen: | | eClassID: | 40010302 | HerstellerNr: | 5370064 | Werksnummer: | 5370064 | Profil: | XXXL | Länge netto mm: | 0,38 | Breite netto mm: | 0,29 | Höhe netto mm: | 0,02 | Gewicht netto Kg: | 0,530000 | Gewicht brutto Kg: | 0,567000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Zertifikat: | HACCP | Farbe: | weiß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 19,13* | € 26,07* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 18,81* | € 26,08* | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 19,56* | € 26,60* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 19,69* | € 26,80* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 20,06* | € 27,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|