Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SW-STAHL Werkzeugkasten 530mm 06802L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SW-STAHL Werkzeugkasten 530mm 06802L
SW-STAHL Werkzeugkasten 530mm 06802L
Artikel-Nr.:
     1955B-2000819158
Hersteller:
     SW-Stahl
Herst.-Nr.:
     06802L
EAN/GTIN:
     4033592009379
Suchbegriffe:
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Werkzeugkiste
werkzeugbox stahlblech
SW-STAHL Werkzeugkasten 530mm SWS 06802L
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
06802L
Werksnummer:
SWS 06802L
Gewicht netto Kg:
4,050000
Gewicht brutto Kg:
4,000000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
3897-06802L
Produktart:
Werkzeugkasten 530mm
Weitere Suchbegriffe: werkzeugbox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,39*
€ 76,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,25*
€ 71,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,85*
€ 67,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,78*
€ 66,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,47*
€ 64,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,60*
€ 55,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.