Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SW-STAHL Bremssattelbuerste Stahldraht 09321L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SW-STAHL Bremssattelbuerste Stahldraht 09321L
SW-STAHL Bremssattelbuerste Stahldraht 09321L
Artikel-Nr.:
     1955B-2000819627
Hersteller:
     SW-Stahl
Herst.-Nr.:
     09321L
EAN/GTIN:
     4033592039321
Suchbegriffe:
Bremssattelbürste
bremssattelbürste stahl
bremssattelbürste
SW-STAHL Bremssattelbuerste Stahldraht SWS 09321L
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
09321L
Werksnummer:
SWS 09321L
Gewicht netto Kg:
0,074000
Gewicht brutto Kg:
0,074000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
3897-09321L
Produktart:
Bremssattelbuerste Stahldraht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.