Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SW-STAHL Trenn u. Montagegabel 18mm 10101L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SW-STAHL Trenn u. Montagegabel 18mm 10101L
SW-STAHL Trenn u. Montagegabel 18mm 10101L
Artikel-Nr.:
     1955B-2000819713
Hersteller:
     SW-Stahl
Herst.-Nr.:
     10101L
EAN/GTIN:
     4033592011167
Suchbegriffe:
Trenngabel
trenngabel
SW-STAHL Trenn u. Montagegabel 18mm SWS 10101L
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
10101L
Werksnummer:
SWS 10101L
Gewicht netto Kg:
0,981000
Gewicht brutto Kg:
0,976000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
3897-10101L
Produktart:
Trenn u. Montagegabel 18mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,33*
€ 53,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,35*
€ 51,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,14*
€ 48,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,38*
€ 48,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,78*
€ 47,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,40*
€ 39,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.