Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SW-STAHL Hammerstiel 500g 50114L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SW-STAHL Hammerstiel 500g 50114L
SW-STAHL Hammerstiel 500g 50114L
Artikel-Nr.:
     1955B-2000821435
Hersteller:
     SW-Stahl
Herst.-Nr.:
     50114L
EAN/GTIN:
     4033592014977
Suchbegriffe:
Gerätestiel
Gerätestiele
Hammerstiel
sw-stahl hammerstiel
SW-STAHL Hammerstiel 500g SWS 50114L
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
50114L
Werksnummer:
SWS 50114L
Gewicht netto Kg:
0,114000
Gewicht brutto Kg:
0,114000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
3897-50114L
Produktart:
Hammerstiel 500g
Weitere Suchbegriffe: hammerstiel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,15*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.