Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SW-STAHL Hammerkeile Gr. 6, 10000g 50127L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SW-STAHL Hammerkeile Gr. 6, 10000g 50127L
SW-STAHL Hammerkeile Gr. 6, 10000g 50127L
Artikel-Nr.:
     1955B-2000821448
Hersteller:
     SW-Stahl
Herst.-Nr.:
     50127L
EAN/GTIN:
     4033592015103
Suchbegriffe:
Hammerkeil
Hammerstielkeil
Vorschlaghammer-Keil
Vorschlaghammerkeil
SW-STAHL Hammerkeile Gr. 6, 10000g SWS 50127L
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
50127L
Werksnummer:
SWS 50127L
Gewicht netto Kg:
0,032000
Gewicht brutto Kg:
0,032000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
3897-50127L
Groesse:
6
Produktart:
Hammerkeile Gr. 6, 10000g
Weitere Suchbegriffe: hammerkeil
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,55*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.