Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SW-STAHL Zangen-Sortiment Kraftstoffleitungsverb. 61715L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SW-STAHL Zangen-Sortiment Kraftstoffleitungsverb. 61715L
SW-STAHL Zangen-Sortiment Kraftstoffleitungsverb. 61715L
Artikel-Nr.:
     1955B-2000821543
Hersteller:
     SW-Stahl
Herst.-Nr.:
     61715L
EAN/GTIN:
     4033592031011
Suchbegriffe:
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugmodul
Werkzeugsatz
SW-STAHL Zangen-Sortiment Kraftstoffleitungsverb. SWS 61715L
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
61715L
Werksnummer:
SWS 61715L
Gewicht netto Kg:
0,276000
Gewicht brutto Kg:
0,274000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
TecDoc:
3897-61715L
Produktart:
Zangen-Sortiment Kraftstoffleitungsverb.
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugsortiment, modul werkzeuge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,35*
€ 65,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,87*
€ 62,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,77*
€ 59,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,03*
€ 58,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,44*
€ 56,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,65*
€ 48,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.