Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROMAT Schraubzwinge Spann-W.600mm Ausladung 175mm Schienen-Q.35x9mm m.3Komp.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PROMAT Schraubzwinge Spann-W.600mm Ausladung 175mm Schienen-Q.35x9mm m.3Komp.
PROMAT Schraubzwinge Spann-W.600mm Ausladung 175mm Schienen-Q.35x9mm m.3Komp.
PROMAT Schraubzwinge Spann-W.600mm Ausladung 175mm Schienen-Q.35x9mm m.3Komp.
Artikel-Nr.:
     1955B-2001078530
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000831320
EAN/GTIN:
     4015448674795
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Temperguss-Schraubzwinge Spann-W.600mm A.175mm 3K-Griff 35x9mm PROMAT schwere Handwerker-Industriequalität mit Rutschsicherung · mit ergonomischem 3-Komponenten-Kraftheft für optimale Kraftübertragung · Fest- und Gleitarme aus hochwertigem Temperguss · Sicherheits-Hohlprofilschiene, 6-fach geriffelt, verzinkt · Kunststoff-Schutzkappen · leichtgängige Trapezgewindespindel, brüniert
Weitere Informationen:
eClassID:
21041601
HerstellerNr:
4000831320
Werksnummer:
4000831320
Länge netto mm:
700,00
Breite netto mm:
250,00
Höhe netto mm:
40,00
Gewicht netto Kg:
3,150000
Gewicht brutto Kg:
3,150000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Spannweite 600 mm Ausladung 175 mm
Produktart:
Tempergussschraubzwinge
Ausfuehrung:
35 x 9 mm
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
205
1
€ 8,90*
ab € 32,73*
€ 39,20*
2 Tage
143
1
€ 5,59*
ab € 34,41*
€ 41,17*
3 Tage
205
1
€ 4,95*
ab € 29,96*
€ 41,18*
4 Tage
153
1
€ 5,99*
ab € 32,46*
€ 42,58*
Lager 1955
205
1
€ 5,99*
ab € 31,73*
€ 42,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,94*
€ 51,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,59*
€ 48,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,70*
€ 46,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,57*
€ 44,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,13*
€ 41,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,73*
€ 37,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000831314
ab € 37,55*
Ähnlich
PROMAT
4000831315
ab € 40,47*
Ähnlich
PROMAT
4000831316
ab € 43,99*
Ähnlich
PROMAT
4000831318
ab € 21,52*
Ähnlich
PROMAT
4000831310
ab € 27,80*
Ähnlich
PROMAT
4000831319
ab € 26,65*
Ähnlich
PROMAT
4000831311
ab € 28,60*
Ähnlich
PROMAT
4000831312
ab € 30,45*
Ähnlich
PROMAT
4000831313
ab € 32,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.