Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACCULUX 451541 Arbeits-/Notstromleuchte JobLux 90 LED Focus 3 W HL: 10 h,PL: 120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACCULUX 451541 Arbeits-/Notstromleuchte JobLux 90 LED Focus 3 W HL: 10 h,PL: 120
ACCULUX 451541 Arbeits-/Notstromleuchte JobLux 90 LED Focus 3 W HL: 10 h,PL: 120
ACCULUX 451541 Arbeits-/Notstromleuchte JobLux 90 LED Focus 3 W HL: 10 h,PL: 120
Artikel-Nr.:
     1955B-2001078678
Hersteller:
     Witte + Sutor
Herst.-Nr.:
     451541
EAN/GTIN:
     4003189515415
Suchbegriffe:
Akku-Strahler
Akkulampe
Akkuleuchte
Arbeitslampe
Arbeits-/Notstromleuchte JobLux 90 LED Focus 3W HL: 10 h,PL: 120 h IP44 ACCULUX bestückt mit einer ausfallsicheren und hellen 3W-PowerLED als Hauptlicht · kein Lampenwechsel mehr · die Leuchtdauer erhöht sich auf 10 h · für höchste Leuchtkraft wurde die JobLux 90 LED Focus zusätzlich mit einem Linsenfokus bestückt · LED 5 mm als Pilotlampe · Notlichtfunktion, schaltet sich bei Stromausfall ein · elektronisch geregelte Akkuladung · Tiefenentladeschutz · 120° schwenkbarer Leuchtenkopf · robustes, schlagfestes Gehäuse Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 2000g · Farbe: rot · Schutzklasse: II Lieferumfang: Wandhalterung, Tragegurt, Ladegerät mit 230 V AC, 50/60 Hz, Anschlusskabel für Netz-Ladung · Hinweis zur Entsorgung von Batterien und Akkus Da wir Batterien und Akkus bzw. solche Geräte verkaufen, die Batterien und Akkus enthalten, sind wir
Weitere Informationen:
eClassID:
27119002
HerstellerNr:
451541
Werksnummer:
4000901166
Länge netto mm:
350,00
Breite netto mm:
155,00
Höhe netto mm:
135,00
Gewicht netto Kg:
2,290000
Gewicht brutto Kg:
2,290000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
3 W
Produktart:
Arbeits-/Notstromleuchte
Ausfuehrung:
IP44
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 101,66*
€ 126,55*
€ 5,46*
ab € 106,08*
€ 126,57*
2 Tage
43
€ 4,99*
ab € 107,87*
€ 128,05*
1 Tag
44
€ 5,45*
ab € 108,24*
€ 128,92*
Lager 1955
43
€ 5,99*
ab € 106,88*
€ 130,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,19*
€ 154,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,45*
€ 150,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,63*
€ 141,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,65*
€ 136,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,88*
€ 127,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Witte + Sutor
456441
ab € 125,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.