Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CARAMBA 660202 Schmieröl MOs2 300 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CARAMBA 660202 Schmieröl MOs2 300 ml
CARAMBA 660202 Schmieröl MOs2 300 ml
CARAMBA 660202 Schmieröl MOs2 300 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1955B-2001090962
Hersteller:
     Caramba Chemie
Herst.-Nr.:
     660202
EAN/GTIN:
     4009076602022
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kriechöl
Multi-Öl
Schmieröl
caramba schmieröl
MOs2 Schmieröl Performance 300ml Spraydose CARAMBA Multifunktionsöl zur Rostlockerung , Schmierung und Pflege von Schraub- und Gelenkverbindungen · bis +300 °C druck- und hitzebeständig · Feststoffanteile sorgen für gleitaktiven Schutz
Weitere Informationen:
eClassID:
30021609
HerstellerNr:
660202
Werksnummer:
4000349050
Länge netto mm:
60,00
Breite netto mm:
60,00
Höhe netto mm:
210,00
Gewicht netto Kg:
0,310000
Gewicht brutto Kg:
0,310000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
300 ml
Produktart:
Schmieröl

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: kriechöl
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
263
6
€ 5,45*
ab € 3,74*
€ 5,02*
4 Tage
134
6
€ 5,99*
ab € 3,76*
€ 5,04*
2 Tage
126
6
€ 5,59*
ab € 3,99*
€ 5,33*
Lager 1955
215
6
€ 5,99*
ab € 3,92*
€ 5,40*
2 Tage
263
12
Frei Haus
ab € 3,73*
€ 5,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 12 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 32,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.