Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CARAMBA 60388505 Zinkspray 500 ml mattgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CARAMBA 60388505 Zinkspray 500 ml mattgrau
CARAMBA 60388505 Zinkspray 500 ml mattgrau
CARAMBA 60388505 Zinkspray 500 ml mattgrau
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1955B-2001090972
Hersteller:
     Caramba Chemie
Herst.-Nr.:
     60388505
EAN/GTIN:
     4009076038852
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Zinkschutz-Spray
Zinkspray
zinkspray
Zinkspray 500ml mattgrau Spraydose CARAMBA langanhaltender galvanischer Rostschutz · mit Füller-Eigenschaften für Werkstatt und Industrie · durchschweißbar · überlackierbar · ideal auch als Grundierung · temperaturbeständig bis +500°C · über 1140 h Schutzwirkung im Salzsprühnebeltest nach DIN EN ISO 9227 · schnelltrocknend · gut schleifbar Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: mattgrau · Gebinde: Spraydose
Weitere Informationen:
eClassID:
30021609
HerstellerNr:
60388505
Werksnummer:
4000349061
Länge netto mm:
65,00
Breite netto mm:
65,00
Höhe netto mm:
235,00
Gewicht netto Kg:
0,580000
Gewicht brutto Kg:
0,580000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
500 ml
Produktart:
Zinkspray

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
22
6
€ 4,79*
ab € 6,78*
€ 8,73*
3 Tage
18
6
€ 5,99*
ab € 6,77*
€ 8,82*
1 Tag
25
6
€ 5,45*
ab € 7,06*
€ 9,08*
1 Tag
18
6
€ 5,59*
ab € 7,43*
€ 9,56*
Lager 1955
25
6
€ 5,99*
ab € 7,32*
€ 9,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 12 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 58,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Caramba Chemie
60768505
ab € 6,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.