Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CARAMBA 60268505 Hochleistungs Kupferspray 500 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CARAMBA 60268505 Hochleistungs Kupferspray 500 ml
CARAMBA 60268505 Hochleistungs Kupferspray 500 ml
CARAMBA 60268505 Hochleistungs Kupferspray 500 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1955B-2001091005
Hersteller:
     Caramba Chemie
Herst.-Nr.:
     60268505
EAN/GTIN:
     4009076026859
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Kupfer-Spray
Kupferpastenspray
Kupferspray
caramba kupfer-spray
Hochl.Kupferspray 500 ml Spraydose CARAMBA sorgt für hochwirksame Schutz- und Gleitschichten an Teilen, die hohen Temperaturen ausgesetzt sind · wirkt von -30°C bis +1100°C · schützt vor Korrosion, Festbrennen und Festfressen · gegen Geräusche und Vibrationen · erleichtert den Ein- und Ausbau · ideal für Einsatz als Montageschmierung für Rohr-, Flansch-, Auspuff-, Brennkammer, Verschraubungen usw. · hochdruckbeständig · haft- und abriebfest · beständig gegen Salzwasser und die meisten Säuren/ LaugenWeitere technische Eigenschaften:· Gebinde: Spraydose
Weitere Informationen:
eClassID:
23060101
HerstellerNr:
60268505
Werksnummer:
4000349438
Länge netto mm:
60,00
Breite netto mm:
60,00
Höhe netto mm:
245,00
Gewicht netto Kg:
0,420000
Gewicht brutto Kg:
0,420000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
500 ml
Produktart:
Hochleistungs Kupferspray

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: kupfer spray
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
18
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 8,30*
€ 10,84*
4 Tage
8
6
pro Stück
€ 5,99*
ab € 8,34*
€ 11,00*
2 Tage
27
6
pro Stück
€ 5,45*
ab € 8,46*
€ 11,05*
Lager 1955
11
6
pro Stück
€ 5,99*
ab € 8,76*
€ 11,73*
2 Tage
17
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,47*
€ 12,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 12 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 30 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,76*
€ 10,42
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 70,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Caramba Chemie
6406001
ab € 11,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.