Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupfer-Spray 500ml Caramba


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kupfer-Spray 500ml Caramba
Kupfer-Spray 500ml Caramba
Kupfer-Spray 500ml Caramba
Kupfer-Spray 500ml Caramba
Kupfer-Spray 500ml Caramba
Kupfer-Spray 500ml Caramba
Kupfer-Spray 500ml Caramba
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4009076026859
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4009076026859
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kupfer-Spray
Kupferpastenspray
Kupferspray
caramba kupfer-spray
Kupferspray

• Schützt vor Korrosion, Festbrennen und Festfressen • Gegen Geräusche und Vibrationen • Erleichtert den Ein- und Ausbau • Hochdruckbeständig • Haft- und abriebfest • Beständig gegen Salzwasser und die meisten Säuren und Laugen • Als Montageschmierung für Rohr-, Flansch-, Auspuff- und Brennkammerverschraubungen usw. • Temperaturbeständigkeit: –30 °C bis +1100 °C

Signalwort: Gefahr Gefahrenhinweise: H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein;H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen;H229: Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten;H315: Verursacht Hautreizungen;H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung;H222: Extrem entzündbares Aerosol
Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
29315088
Inhalt:
0,5 l
Gebinde:
Sprühdose

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: kupfer spray, Caramba-Kupferspray, 00000000
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
18
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 8,30*
€ 10,84*
4 Tage
8
6
pro Stück
€ 5,99*
ab € 8,34*
€ 11,00*
2 Tage
27
6
pro Stück
€ 5,45*
ab € 8,46*
€ 11,05*
7 Tage
11
6
pro Stück
€ 5,99*
ab € 8,76*
€ 11,73*
2 Tage
17
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,47*
€ 12,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Caramba Chemie
6406001
ab € 11,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.