Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EWO 1191 Reduziernippel Messing Außengewinde G 1/2 Zoll Innengewinde G 1/4 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EWO 1191 Reduziernippel Messing Außengewinde G 1/2 Zoll Innengewinde G 1/4 Zoll
EWO 1191 Reduziernippel Messing Außengewinde G 1/2 Zoll Innengewinde G 1/4 Zoll
EWO 1191 Reduziernippel Messing Außengewinde G 1/2 Zoll Innengewinde G 1/4 Zoll
Artikel-Nr.:
     1955B-2001091532
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     1191
EAN/GTIN:
     4030875013252
Suchbegriffe:
Gewinde Reduzier-Stück
Gewinde Reduzierstück
Messing-Doppelnippel
Messing-Nippel
Reduziernippel MS AG G 1/2 Zoll IG G 1/4 Zoll EWO Messing · mit Sechskant zur Reduktion von Innen-oder Erweiterung von Aussengewinden
Weitere Informationen:
eClassID:
37200110
HerstellerNr:
1191
Werksnummer:
4163100322
Länge netto mm:
25,00
Breite netto mm:
20,00
Höhe netto mm:
15,00
Gewicht netto Kg:
0,030000
Gewicht brutto Kg:
0,030000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Reduziernippel
Ausfuehrung:
Innengewinde G 1/4 ?
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
120
10
pro Stück
€ 5,45*
ab € 3,11*
€ 4,02*
1 Tag
120
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,07*
€ 4,25*
5 Tage
377
5
pro Stück
€ 9,00*
ab € 3,35*
€ 4,44*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,18*
€ 4,52*
Lager 1955
120
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 3,55*
€ 4,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 46,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ewo
1193
ab € 1,74*
Ähnlich
PROMAT
4000351960
ab € 0,73*
Ähnlich
ewo
1018
ab € 0,77*
Ähnlich
ewo
1292
ab € 1,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.