Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduktion, G1 a × G¾ i, L: 18 mm, SW 36, Außensechskant


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Reduktion, G1 a × G¾ i, L: 18 mm, SW 36, Außensechskant
Reduktion, G1 a × G¾ i, L: 18 mm, SW 36, Außensechskant
Artikel-Nr.:
     1498-4163100319
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     1193
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewinde Reduzier-Stück
Gewinde Reduzierstück
Messing-Doppelnippel
Messing-Nippel
Reduktion, Anschluss G1 a × G¾ i, Länge: 18 mm, Ø27 mm, SW 36, mit Außensechskant
Weitere Informationen:
Herstellerland:
Deutschland
Produkttyp:
Reduktion
Anschluss:
G1 × G¾
Abmessung Schlüsselweite:
SW 36
Gewicht:
16 g
Länge:
18 mm
Klassifizierung (Version):
eClass 7.1
Zolltarifnummer (TARIC):
74122000
Sparte:
Verschraubungen
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
70
10
pro Stück
€ 5,45*
ab € 1,76*
€ 2,37*
1 Tag
70
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,74*
€ 2,53*
6 Tage
70
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,90*
€ 2,59*
2 Tage
70
10
pro Stück
€ 4,99*
ab € 2,03*
€ 2,70*
4 Tage
80
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,04*
€ 2,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 23,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ewo
1191
ab € 3,07*
Ähnlich
ewo
1018
ab € 0,77*
Ähnlich
ewo
1292
ab € 1,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.