Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HUFA Fliesenfeile HUFA 270 mm halbrund HM-beschichtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HUFA Fliesenfeile HUFA 270 mm halbrund HM-beschichtet
HUFA Fliesenfeile HUFA 270 mm halbrund HM-beschichtet
HUFA Fliesenfeile HUFA 270 mm halbrund HM-beschichtet
Artikel-Nr.:
     1955B-2001098494
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     9526
EAN/GTIN:
     4007237095263
Suchbegriffe:
Fliesenfeile
fliesenfeile 270 mm
fliesenfeile
Fliesenfeile HUFA 270mm halbrd.HM-beschichtet HUFA halbrund · HM-beschichtet Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche: HM-beschichtet
Weitere Informationen:
eClassID:
21042101
HerstellerNr:
9526
Werksnummer:
4000817124
Länge netto mm:
275,00
Breite netto mm:
30,00
Höhe netto mm:
25,00
Gewicht netto Kg:
0,150000
Gewicht brutto Kg:
0,150000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
270 mm
Produktart:
Fliesenfeile
Ausfuehrung:
HM-beschichtet
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
78
1
€ 5,99*
ab € 5,02*
€ 7,10*
1
€ 7,95*
ab € 4,99*
€ 7,13*
1 Tag
95
1
€ 5,49*
ab € 5,25*
€ 7,27*
1 Tag
115
1
€ 6,95*
ab € 5,26*
€ 7,30*
Lager 1955
105
1
€ 5,99*
ab € 5,10*
€ 7,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.