Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

REMS Reduzierung f. Druckluftfilter 047042


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REMS Reduzierung f. Druckluftfilter 047042
REMS Reduzierung f. Druckluftfilter 047042
Artikel-Nr.:
     1955B-2001553036
Hersteller:
     REMS
Herst.-Nr.:
     047042
EAN/GTIN:
     4039976003179
Suchbegriffe:
Druckluftfilter
Pneumatikfilter
druckluftfilter
REMS Reduzierung f. Druckluftfilter 047042
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
047042
Werksnummer:
047042
Länge netto mm:
17,00
Breite netto mm:
13,00
Höhe netto mm:
13,00
Gewicht netto Kg:
0,010900
Länge brutto mm:
17,00
Breite brutto mm:
13,00
Höhe brutto mm:
13,00
Gewicht brutto Kg:
0,010900
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Luftfilter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 6,40*
€ 8,88*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 6,38*
€ 9,13*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.